ENSTO FINLAND - Haaroituskaappi pj - eCab3, tyhjä 304 mm

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - jalusta (maa-asennus)

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 850 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

52 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100321314

Sähkönumero

5450024

Toimittajan tuotenumero

ECAB3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

jalusta (maa-asennus)

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

850 mm

Leveys:

312 mm

Oven tyyppi:

paneeliovi

Syvyys:

223 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Upotussyvyys:

202 mm

Sisäsyvyys:

198 mm

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7008

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

2 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Haaroituskaappi asennuslevyille BPE16-95 ja BPE35-240, sisältääkolmiokaralukon ja etulevyjen maadoituksen

304 mm leveä tyhjä kaappi, vihreä RAL7008. Sisältää metalliset jalustan tuet, kolmiokaralukon sekä oven ja etupaneelin maadoitukset.