ENSTO FINLAND - Haaroitusliitin - KE10.504N Liitin

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haaroitusliitin - KE10.504N Liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 2...10.2 mm

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 1

  • Eristeen väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677455421

Sähkönumero

5450384

Toimittajan tuotenumero

KE10.504N

Tukkuerä

50

Johtimen halkaisija:

2...10.2 mm

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

1

Eristeen väri:

sininen

Al 4x10-50 mm² / Cu 2.5-35 mm²



Liitin on tinattu, joten se sopii sekä Al- että Cu-johtimille. Kiristysmomentti on 10 Nm. Liitintä voidaan käyttää L-, N-, PE- ja PEN-liittiminä tilanteen mukaan.