ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 3x50-120mm2 - SBO 3.3

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 3x50-120mm2 - SBO 3.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Malli / Tyyppi - 3-johdin kaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50...120 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 60 mm

  • Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442896

Sähkönumero

5220726

Toimittajan tuotenumero

SBO3.3

Tukkuerä

50

Tyyppi:

lämpökutiste

Malli / Tyyppi:

3-johdin kaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

50...120 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

60 mm

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

22 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

185 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

26 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

8 mm

Lämpökutistettava 1 kV haaroitussuoja 3x 60/22



Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on ristisilloitettua polyolefiinia, johon on lisätty tarttumista parantava liimakerros. Mustat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.