ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 3x6-50 mm2 - SBO 3.1

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 3x6-50 mm2 - SBO 3.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Malli / Tyyppi - 3-johdin kaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 6...50 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 38 mm

  • Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442889

Sähkönumero

5220724

Toimittajan tuotenumero

SBO3.1

Tukkuerä

100

Tyyppi:

lämpökutiste

Malli / Tyyppi:

3-johdin kaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

6...50 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

38 mm

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

14 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

110 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

14 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

4 mm

Lämpökutistettava 1 kV haaroitussuoja 3x 38/14



Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on ristisilloitettua polyolefiinia, johon on lisätty tarttumista parantava liimakerros. Mustat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.