ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 4x50-150mm2 - SBO 4.3

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 4x50-150mm2 - SBO 4.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Malli / Tyyppi - 4-johdin kaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50...185 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 72 mm

  • Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442957

Sähkönumero

5220738

Toimittajan tuotenumero

SBO4.3

Tukkuerä

50

Tyyppi:

lämpökutiste

Malli / Tyyppi:

4-johdin kaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

50...185 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

72 mm

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

22 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

190 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

25 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

9 mm

Lämpökutistettava 1 kV haaroitussuoja 4x 72/22



Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on ristisilloitettua polyolefiinia, johon on lisätty tarttumista parantava liimakerros. Mustat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.