ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 4x50-95mm2 - SBO 4.2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 4x50-95mm2 - SBO 4.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Malli / Tyyppi - 4-johdin kaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50...95 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 55 mm

  • Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442940

Sähkönumero

5220736

Toimittajan tuotenumero

SBO4.2

Tukkuerä

60

Tyyppi:

lämpökutiste

Malli / Tyyppi:

4-johdin kaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

50...95 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

55 mm

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

25 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

180 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

20 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

6 mm

Lämpökutistettava 1 kV haaroitussuoja 4x 55/25



Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on ristisilloitettua polyolefiinia, johon on lisätty tarttumista parantava liimakerros. Mustat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.