ENSTO FINLAND - Haruskiinnike M20 - SH 215.20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407161
Sähkönumero
5021368
Toimittajan tuotenumero
SH215.20
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
M20, maks. 210 mm pylväs
Luja haruskiinnike puupylväiden harustamiseen. Harusköydet eivät kuulu haruskiinnikkeen toimitukseen. Yhdelle Fe 25 harukselle sallittu haruksen suuntainen voima on 17 500 N.Harusten käytönrajoja on selvitetty Suomen Sähkölaitosyhdistyksen verkostosuosituksessa RJ 14:81, josta selviää mm. harusten levityskulman vaikutus harusvoimiin ja tarvittava harusten määrä. Harustusta suunniteltaessa on huolehdittava siitä ettei haruskiinnikkeelle sallittuja voimia ylitetä.
Luja haruskiinnike puupylväiden harustamiseen. Harusköydet eivät kuulu haruskiinnikkeen toimitukseen. Yhdelle Fe 25 harukselle sallittu haruksen suuntainen voima on 17 500 N.Harusten käytönrajoja on selvitetty Suomen Sähkölaitosyhdistyksen verkostosuosituksessa RJ 14:81, josta selviää mm. harusten levityskulman vaikutus harusvoimiin ja tarvittava harusten määrä. Harustusta suunniteltaessa on huolehdittava siitä ettei haruskiinnikkeelle sallittuja voimia ylitetä.


