ENSTO FINLAND - Haruskiristin - SH 49. 25-68 mm2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haruskiristin - SH 49. 25-68 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruskiinnike

  • Materiaali - teräs

  • Poikkipinta-ala - 25...68 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677430022

Sähkönumero

5021258

Toimittajan tuotenumero

SH49

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruskiinnike

Materiaali:

teräs

Poikkipinta-ala:

25...68 mm²

25 - 68 mm², harusköydelle



Haruskiristimellä harusköysi kiinnitetään alapäästään laattasilmukseen.