ENSTO FINLAND - Harusmerkkipakkaus - SH 45. Fe 52-185mm2 35mm halk.

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Harusmerkkipakkaus - SH 45. Fe 52-185mm2 35mm halk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - harusmerkki

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 5 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677402210

Sähkönumero

5021497

Toimittajan tuotenumero

SH45

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

harusmerkki

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Harusmerkkisarja 52-185 mm2. Halkaisija 35mm. Sisältää 6kpl mustia+6kplkeltaisia.

Merkkisarjoja käytetään haruksien merkintään. Sarja on helppo asentaa valmiiksi asennettuun harusköyteen. 12-osainen kelta-musta väriyhdistelmä takaa hyvän näkyvyyden ja moniosaisuus vaikeuttaa ilkivaltaista ylösheittoa. Päätylaipat estävät merkkien sisäkkäin menon. Pakkasen ja UV-säteilyn kestävää muovia.