Etusivu

ENSTO FINLAND - Harusmerkkipakkaus - SH25 25mm2, 15mm halk.

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Harusmerkkipakkaus - SH25 25mm2, 15mm halk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - harusmerkki

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677402173

Sähkönumero

5021495

Toimittajan tuotenumero

SH25

Tukkuerä

25

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

harusmerkki

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

SH25, 12 kpl/pss, pit.210 mm, yht. 2520mm. Sisältää 6kpl mustia + 6kplkeltaisia. Halkaisija 15mm.

Merkkisarjoja käytetään haruksien merkintään. Sarja on helppo asentaa valmiiksi asennettuun harusköyteen. 12-osainen kelta-musta väriyhdistelmä takaa hyvän näkyvyyden ja moniosaisuus vaikeuttaa ilkivaltaista ylösheittoa. Päätylaipat estävät merkkien sisäkkäin menon. Pakkasen ja UV-säteilyn kestävää muovia.