Etusivu

ENSTO FINLAND - Haruspakkaus 13.5m lukk. 0.4kV - SHS 25P.135LA

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haruspakkaus 13.5m lukk. 0.4kV - SHS 25P.135LA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruspakkaus

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677416934

Sähkönumero

5024073

Toimittajan tuotenumero

SHS25P.135LA

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruspakkaus

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

13,5 m, haruslukko, automaattiharuspääte

Täydelliset harussarjat helpottavat pylväiden harustamista. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla. Harussarjan pituus tarkoittaa aina pituutta pylvään ja laattasilmuksen välillä asennusvarat huomioiden. Lukollisissa sarjoissa on huomioitu vaijerin pituudessa kaksi kierrosta pylvään ympäri.