Etusivu

ENSTO FINLAND - Haruspakkaus 13.5m raud. 0.4kV - SHS 25P.135RA

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haruspakkaus 13.5m raud. 0.4kV - SHS 25P.135RA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruspakkaus

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677416958

Sähkönumero

5024074

Toimittajan tuotenumero

SHS25P.135RA

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruspakkaus

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Harussarja PJ 25 mm2 (raudalla)

Täydelliset harussarjat helpottavat pylväiden harustamista. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla. Harussarjan pituus tarkoittaa aina pituutta pylvään ja laattasilmuksen välillä asennusvarat huomioiden. Lukollisissa sarjoissa on huomioitu vaijerin pituudessa kaksi kierrosta pylvään ympäri.