ENSTO FINLAND - Haruspakkaus 16.5m lukolla Kj - SHS 25K.165LA

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haruspakkaus 16.5m lukolla Kj - SHS 25K.165LA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruspakkaus

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677416972

Sähkönumero

5024077

Toimittajan tuotenumero

SHS25K.165LA

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruspakkaus

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

16,5 m, haruseristin, haruslukko, automaattiharuspääte



Täydelliset harussarjat helpottavat pylväiden harustamista. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla. Harussarjan pituus tarkoittaa aina pituutta pylvään ja laattasilmuksen välillä asennusvarat huomioiden. Lukollisissa sarjoissa on huomioitu vaijerin pituudessa kaksi kierrosta pylvään ympäri.