ENSTO FINLAND - Haruspakkaus 16.5m raudalla Kj - SHS 25K.165RA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruspakkaus
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677417009
Sähkönumero
5024078
Toimittajan tuotenumero
SHS25K.165RA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
haruspakkaus
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Harussarja KJ 25 mm2 (raudalla)
Täydelliset harussarjat helpottavat pylväiden harustamista. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla. Harussarjan pituus tarkoittaa aina pituutta pylvään ja laattasilmuksen välillä asennusvarat huomioiden. Lukollisissa sarjoissa on huomioitu vaijerin pituudessa kaksi kierrosta pylvään ympäri.
Täydelliset harussarjat helpottavat pylväiden harustamista. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla. Harussarjan pituus tarkoittaa aina pituutta pylvään ja laattasilmuksen välillä asennusvarat huomioiden. Lukollisissa sarjoissa on huomioitu vaijerin pituudessa kaksi kierrosta pylvään ympäri.


