Etusivu

ENSTO FINLAND - Haruspakkaus - Harussarja 2 x 25 mm² PJ

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haruspakkaus - Harussarja  2 x 25 mm² PJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruspakkaus

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100306823

Sähkönumero

5043158

Toimittajan tuotenumero

SHS25P.2X165RA

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruspakkaus

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Tupla harussarja, ylärauta + kiilaharuspääte, L=16.5 m

Sisältää 2x25 mm² harusköyden, max. Kuormitus 17.5 kN. Kaikki osat kuumasinkittyä terästä ja harusmerkit UV-kestoista muovia