Etusivu

ENSTO FINLAND - Haruspakkaus - SH51.1 Harustarvikesarja 25mm²

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haruspakkaus - SH51.1 Harustarvikesarja 25mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruspakkaus

  • Eristin - ei

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Poikkipinta-ala - 25...25 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100313616

Sähkönumero

5043163

Toimittajan tuotenumero

SH51.1

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruspakkaus

Eristin:

ei

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Poikkipinta-ala:

25...25 mm²

25 mm², lisätarvike

Harussarja sisältää: haruskiristimen, harusmerkkisarjan, haruslukon ja harusinkilän.