ENSTO FINLAND - Harussinkilä - SH35

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 9 mm

  • Korkeus - 155 mm

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 60 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677402203

Sähkönumero

5021122

Toimittajan tuotenumero

SH35

Tukkuerä

100

Pituus:

9 mm

Korkeus:

155 mm

Materiaali:

teräs

Leveys:

60 mm

Materiaalin laatu:

muu

Käytetään harusköyden kiinnittämiseen puupylväisiiin. Käyttämälläuseampia harussinkilöitä (esim. 3 kpl) estetään tehokkaasti harusvaijerin painuminen pylväspuuhun.



Käytetään harusköyden kiinnittämiseen puupylväisiiin. Käyttämällä useampia harussinkilöitä (esim. 3 kpl) estetään tehokkaasti harusvaijerin painuminen pylväspuuhun.