ENSTO FINLAND - Ilmajohtoliitin - SLIW56

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 6...35 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 6...35 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100303792
Sähkönumero
5011076
Toimittajan tuotenumero
SLIW56
Tukkuerä
60
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
25...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
6...35 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
6...35 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Vesitiivis liitin sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Suojatulppa mukana. Soveltuu jännitetyöhön.


