ENSTO FINLAND - Jännitetyökalu - CT194.8 Hastings 4678-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen tyyppi - asennussauva
Kokonaispituus - 2400...2400 mm
Pakkaus ja ehdot
86 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677433658
Sähkönumero
6407270
Toimittajan tuotenumero
CT194.8
Tukkuerä
1
Laitteen tyyppi:
asennussauva
Kokonaispituus:
2400...2400 mm
Adapterit molemmissa päissä 3,17 cm x 2,43 m
Universaali kiinnitys molemmissa päissä. Sauvan pituus on 2.43 m.
Universaali kiinnitys molemmissa päissä. Sauvan pituus on 2.43 m.


