ENSTO FINLAND - Jännitetyökalu - ST251 kiinnipitotyökalu

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jännitetyökalu - ST251 kiinnipitotyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Oteleveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677457401

Sähkönumero

6401126

Toimittajan tuotenumero

ST251

Tukkuerä

1

Oteleveys:

40 mm

Liittimen kiinnipitotyökalu



ST251 kiinnipitotyökalu soveltuu erityisesti maakaapeliliittimille halkaisijaltaan 14-40 mm. Työkalua voidaan käyttää myös jännitetyöhön max. 1000 VAC ja 1500 VDC.Työkalun päällystemuovi täyttää EN60900/IEC900 standardien vaatimukset.