ENSTO FINLAND - Jännitetyökalu - ST266 Kuorintaholkki, 35 mm²

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jännitetyökalu - ST266 Kuorintaholkki, 35 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 35...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100314453

Sähkönumero

6401158

Toimittajan tuotenumero

ST266

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

35...35 mm²

Eristyksen kuorintaholkki 20kV 35mm² kahvalle ST261



ST266 kuorintaholkkia voidaan käyttää 20kV 35mm² kaapelin eristyksen kuorintaan. Tuote sisältää ainoastaan kuorintaholkin.