Etusivu

ENSTO FINLAND - Jännitetyökalutarvike - 9,0 m, 1 kV

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jännitetyökalutarvike - 9,0 m, 1 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen tyyppi - asennussauva

  • Käyttöpaikka - ulkoasennus

  • Kokonaispituus - 9000...9000 mm

  • Tartuntapään liitos - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677419522

Sähkönumero

6457439

Toimittajan tuotenumero

ST144.1

Tukkuerä

1

Laitteen tyyppi:

asennussauva

Käyttöpaikka:

ulkoasennus

Kokonaispituus:

9000...9000 mm

Tartuntapään liitos:

muu

9,0 m, 1 kV

Teleskooppisauvan pituus on 9.0 m. Soveltuu 1 kV jännitetyöhön.