ENSTO FINLAND - Jännitetyökalutarvike - CT74, 2,4 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen tyyppi - asennussauva
Kokonaispituus - 2400...2400 mm
Pakkaus ja ehdot
72 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677409578
Sähkönumero
6414090
Toimittajan tuotenumero
CT74
Tukkuerä
1
Laitteen tyyppi:
asennussauva
Kokonaispituus:
2400...2400 mm
Eristeaineinen sauva, 2,4 m
Eristeaineinen sauva, jossa on kauko-ohjattava tartuntakita. Sauvan pituus on 2,4 m, jolla saavutetaan riittävä ulottuma välittömän läheisyyden ulkopuolelle.
Käyttökohteita:
- Johtimien kiinnipitämiseen ja ohjailuun niin, että vaaraa aiheuttava virheliike tai putoaminen voidaan estää.
Lisätarvikkeet:
- Suojapussi CT7.260 (64 140 17)
Eristeaineinen sauva, jossa on kauko-ohjattava tartuntakita. Sauvan pituus on 2,4 m, jolla saavutetaan riittävä ulottuma välittömän läheisyyden ulkopuolelle.
Käyttökohteita:
- Johtimien kiinnipitämiseen ja ohjailuun niin, että vaaraa aiheuttava virheliike tai putoaminen voidaan estää.
Lisätarvikkeet:
- Suojapussi CT7.260 (64 140 17)


