ENSTO FINLAND - Jatkos APY/AXW 185-300mm2 - HJTW11.2404C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkos APY/AXW 185-300mm2 - HJTW11.2404C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677450686

Sähkönumero

5233553

Toimittajan tuotenumero

HJTW11.2404C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

12/20 (24) kV Al/Cu 185-300 mm2 sekajatkos APYAKMM/PYLKVJ - AHXAMK-Wjatkoholkeilla



Jatkospakkausta käytetään paperieristeisten yksittäisillä metallivaipoilla varustettujen max. 24 kV liittämiseen AHXAMK-W kaapeleihin. Alumiinivaippaiselle APYAKMM kaapelille pakkaus sopii sellaisenaan. Armeeratulle lyijyvaippaiselle PYLKVJ kaapelille tarvitaan maadoituspakkaus SJEW20.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, nauhat, puhdistus- ja hiontatarvikkeet, lämpökutisetiset öljynke