ENSTO FINLAND - Jatkosholkki 1kV 35-95mm2 - SLJ 2.47

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkosholkki 1kV 35-95mm2 - SLJ 2.47

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 35...95 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 35...95 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 35...95 mm²

  • Jännitealue - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100306670

Sähkönumero

5218211

Toimittajan tuotenumero

SLJ2.47

Tukkuerä

50

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

35...95 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

35...95 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

35...95 mm²

Jännitealue:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

35...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

35...95 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

35...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...95 mm²

Ruuvien lukumäärä:

4

Pienjännitejatkosholkki 35-95mm2,4 ruuvinen

Momenttiruuveilla varustetuilla jatkosholkeilla voidaan tehdä jatkos ilman puristustyökaluja. Tinatuilla väliseinäisillä holkeilla voidaan jatkaa sekä Al- että Cu-johtimisia kaapeleita sekä paperi- ja muovieristeisiä kaapeleita vastakkain. Holkit ovat pitkittäin vesitiiviitä.