ENSTO FINLAND - Jatkosholkki 2-ruuvinen - SLJ0.27, Al 10-35/Cu 4-25 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 4...25 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 4...25 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 4...25 mm²
Jännitealue - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100335281
Sähkönumero
5220137
Toimittajan tuotenumero
SLJ0.27
Tukkuerä
100
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
4...25 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
4...25 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
4...25 mm²
Jännitealue:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
10...35 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
10...35 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
10...35 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
10...35 mm²
Ruuvien lukumäärä:
2
Momenttiruuveilla varustetuilla jatkosholkeilla voidaan tehdä jatkos ilman puristustyökaluja. Tinatuilla väliseinäisillä holkeilla voidaan jatkaa sekä Al- että Cu-johtimisia kaapeleita sekä paperi- ja muovieristeisiä kaapeleita vastakkain. Holkit ovat pitkittäin vesitiiviitä.


