ENSTO FINLAND - Jatkosholkki Al/Cu 150-300 mm2 - SLJ 4.47

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 150...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 150...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 150...300 mm²
Jännitealue - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677459733
Sähkönumero
5218209
Toimittajan tuotenumero
SLJ4.47
Tukkuerä
50
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
150...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
150...300 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
150...300 mm²
Jännitealue:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
150...300 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
150...300 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
150...300 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
150...300 mm²
Ruuvien lukumäärä:
4
Momenttiruuveilla varustetuilla jatkosholkeilla voidaan tehdä jatkos ilman puristustyökaluja. Tinatuilla väliseinäisillä holkeilla voidaan jatkaa sekä Al- että Cu-johtimisia kaapeleita sekä paperi- ja muovieristeisiä kaapeleita vastakkain. Holkit ovat pitkittäin vesitiiviitä.


