ENSTO FINLAND - Jatkosholkki Al/Cu 6-50 mm2 - SLJ 1.27

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkosholkki Al/Cu 6-50 mm2 - SLJ 1.27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 6...50 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 6...50 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 6...50 mm²

  • Jännitealue - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677458187

Sähkönumero

5218206

Toimittajan tuotenumero

SLJ1.27

Tukkuerä

100

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

6...50 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

6...50 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

6...50 mm²

Jännitealue:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

6...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

6...50 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

6...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

6...50 mm²

Ruuvien lukumäärä:

2

Pienjännitejatkosholkki 6-50mm2,2 ruuvinen

Momenttiruuveilla varustetuilla jatkosholkeilla voidaan tehdä jatkos ilman puristustyökaluja. Tinatuilla väliseinäisillä holkeilla voidaan jatkaa sekä Al- että Cu-johtimisia kaapeleita sekä paperi- ja muovieristeisiä kaapeleita vastakkain. Holkit ovat pitkittäin vesitiiviitä.