ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - 12/20 (24) kV Al/Cu 95-240mm²

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - 12/20 (24) kV Al/Cu 95-240mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - hybridikutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100307066

Sähkönumero

5218119

Toimittajan tuotenumero

CJH11.2403C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Malli / Tyyppi:

hybridikutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

12/20 (24) kV Al/Cu 70-240 mm² 1-johtiminen jatkosholkeilla



Hybridijatkos yksijohdin PEX-eristeisen, kuparilankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Momenttiruuvijatkosholkki sisältyy pakkaukseen. Hybridijatkokset sisältävät geometrisella kentänohjauksella varustetun kylmäkutistejatkosrungon, putkimaisen kuparipunoksen kosketussuojan liittämiseen, lämpökutisteulkovaippaletkun sekä kaikki muut kaapelin jatkamiseen tarvittavat komponentit.