Etusivu

ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJK1C-SE

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJK1C-SE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6...50 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 4

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100318383

Sähkönumero

5220115

Toimittajan tuotenumero

SJK1C-SE

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6...50 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

4

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

Lämpökutistejatkos 1 kV Al/Cu 6-50 mm²

Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 momenttiruuvilla varustettua jatkosholkkia, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.