ENSTO FINLAND - Johdonsuojakatkaisija 10A 6kA - SVV3

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405853

Sähkönumero

4619063

Toimittajan tuotenumero

SVV3

Tukkuerä

10

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

240 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

6 kA

Taajuus:

50...50 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

SVV3Johdonsuojakatkaisija 10 A.

SVV3 johdonsuojakatkaisija 10 A. Huom! Valaisinpylväsasennuksissa johdosuojakatkaisija on suojattava roiskevedeltä esimerkiksi koteloimalla.