ENSTO FINLAND - Johdonsuojakatkaisija (2-nap) - SVV3.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677405877
Sähkönumero
4619066
Toimittajan tuotenumero
SVV3.2
Tukkuerä
10
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
240 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
6 kA
Taajuus:
50...50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20


