ENSTO FINLAND - Johtimenkatkaisutyökalu - CT8.244, Johdinleikkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen tyyppi - asennussauva
Kokonaispituus - 2400...2400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677457715
Sähkönumero
6401106
Toimittajan tuotenumero
CT8.244
Tukkuerä
1
Laitteen tyyppi:
asennussauva
Kokonaispituus:
2400...2400 mm
Johdinleikkuri
Eristetyllä leikkurilla voidaan jännitteiset johtimet tai kaapelit katkaista turvallisesti kauko-ohjattavalla leikkuupäällä. Leikkuupää on varustettu ACSR-terillä, joilla voidaan katkaista teräsvahvistettuja johtimia jopa 400 mm². Maakaapelin max. halkaisija on 50 mm. Pituus 2,43 m.
Käyttökohteita ovat esim:
- Haarajohdon irtikytkeminen kun haarajohto on kytketty tavallisilla liittimillä.
- Ylimääräisten johdinpäiden katkaisu.
- Voidaan käyttää myös ahtaissa kaivannoissa maakaapelitöissä.
Säilytyspussi CT8.253 (64 011 09) ei sisälly toimitukseen.
Eristetyllä leikkurilla voidaan jännitteiset johtimet tai kaapelit katkaista turvallisesti kauko-ohjattavalla leikkuupäällä. Leikkuupää on varustettu ACSR-terillä, joilla voidaan katkaista teräsvahvistettuja johtimia jopa 400 mm². Maakaapelin max. halkaisija on 50 mm. Pituus 2,43 m.
Käyttökohteita ovat esim:
- Haarajohdon irtikytkeminen kun haarajohto on kytketty tavallisilla liittimillä.
- Ylimääräisten johdinpäiden katkaisu.
- Voidaan käyttää myös ahtaissa kaivannoissa maakaapelitöissä.
Säilytyspussi CT8.253 (64 011 09) ei sisälly toimitukseen.


