Varastointi päättyy

ENSTO FINLAND - Jonovarokekytkin 400 A - DIN2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jonovarokekytkin 400 A - DIN2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - kiskokytkentä

  • Sulakkeen rungon koko - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5711255959818

Sähkönumero

5450539

Toimittajan tuotenumero

DIN2

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jonovarokekytkin

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Sulakkeen rungon koko:

NH2

Laukaisuilmoitus:

mekaaninen yhdistelmäilmaisin

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

DIN2 400 A kytkimeen voidaan liittää yksi max. 95 mm² (240 mm²) kaapeli, kun käytetään OC50-95 (OC95-240) liitintä. Liittimet, OC50-95 (tai OC95-240), toimitetaan 4 kpl pakkauksissa ja ne on tilattava erikseen DIN00 ja DIN2 kytkimiin.