ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä - C630-1000X20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 630...800 mm²
Pultin koko (M) - 22
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 630...1000 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 630...1000 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100308728
Sähkönumero
5218273
Toimittajan tuotenumero
C630-1000X20
Tukkuerä
1
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
630...800 mm²
Pultin koko (M):
22
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
630...1000 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
630...1000 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Kaapelikenkää käytetään päätettäessä max. 36 kV kaapeleita. Momenttiruuvirakenteen ansiosta puristustyökaluja ei tarvita. Ruuvi katkeaa, kun riittävä vääntömomentti ruuvia kiristettäessä on saavutettu. Kenkä on vesitiivis. Se soveltuu sekä alumiini- että kuparijohtimelle: massiivislle ja kerratulle, pyöreälle ja sektorin muotoiselle.


