ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä - LUG150-300/16LVTIN

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 150...300 mm²

  • Pultin koko (M) - 22

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 150...300 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 150...300 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 150...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100322038

Sähkönumero

5220123

Toimittajan tuotenumero

LUG150-300/16LVTIN

Tukkuerä

50

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

150...300 mm²

Pultin koko (M):

22

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

150...300 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

150...300 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Johdinmateriaali:

alumiini/kupari

Tinattu kaapelikenkä momenttiruuveilla, Al/Cu 150-300 mm², lapareikä ø16,5 mm



Ruuvikaapelikenkiä käytetään 1 kV kaapeleille. Kaapelikengissä on momenttiruuvit, joten asennuksessa ei tarvita puristustyökaluja. Kaapelikengät ovat pitkittäin vesitiiviit ja sopivat Al- ja Cu-johtimille.