ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä mom.ruuvilla - LUG150-300/12LVTIN

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 150...300 mm²

  • Pultin koko (M) - 22

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 150...300 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 150...300 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 150...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100322021

Sähkönumero

5218255

Toimittajan tuotenumero

LUG150-300/12LVTIN

Tukkuerä

50

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

150...300 mm²

Pultin koko (M):

22

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

150...300 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

150...300 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Tinattu kaapelikenkä momenttiruuveilla, Al 150-300, Cu 150-240 mm2,lapareikä 12,5 mm

Ruuvikaapelikenkiä käytetään 1 kV kaapeleille. Kaapelikengissä on momenttiruuvit, joten asennuksessa ei tarvita puristustyökaluja. Kaapelikengät ovat pitkittäin vesitiiviitä ja ne sopivat sekä Al- että Cu-johtimille.