ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä mom.ruuvilla - LUG50-95/12LVTIN

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...95 mm²

  • Pultin koko (M) - 14

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 50...95 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...95 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...95 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100321956

Sähkönumero

5218251

Toimittajan tuotenumero

LUG50-95/12LVTIN

Tukkuerä

100

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

50...95 mm²

Pultin koko (M):

14

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

50...95 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

50...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

50...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...95 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Tinattu kaapelikenkä momenttiruuveilla, Al/Cu 50-95 mm², lapareikä ø 12,5 mm

Ruuvikaapelikenkiä käytetään 1 kV kaapeleille. Kaapelikengissä on momenttiruuvit, joten asennuksessa ei tarvita puristustyökaluja. Kaapelikengät ovat pitkittäin vesitiiviitä ja ne sopivat sekä Al- että Cu-johtimille.