ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä mom.ruuvilla - LUG6-50/8LVTIN

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 6...50 mm²

  • Pultin koko (M) - 11

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 6...50 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 6...50 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 6...50 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100321901

Sähkönumero

5218247

Toimittajan tuotenumero

LUG6-50/8LVTIN

Tukkuerä

100

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

6...50 mm²

Pultin koko (M):

11

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

6...50 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

6...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

6...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

6...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

6...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

6...50 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Tinattu kaapelikenkä momenttiruuveilla, Al/Cu 6-50, lapareikä 8.5 mm

Ruuvikaapelikenkiä käytetään 1 kV kaapeleille. Kaapelikengissä on momenttiruuvit, joten asennuksessa ei tarvita puristustyökaluja. Kaapelikengät ovat pitkittäin vesitiiviitä ja ne sopivat sekä Al- että Cu-johtimille.