ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä mom.ruuvilla - LUG95-185/12LVTIN

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...185 mm²

  • Pultin koko (M) - 18

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 95...185 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 95...185 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...185 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100321987

Sähkönumero

5218253

Toimittajan tuotenumero

LUG95-185/12LVTIN

Tukkuerä

50

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...185 mm²

Pultin koko (M):

18

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

95...185 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

95...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Tinattu kaapelikenkä momenttiruuveilla, Al 95-185, Cu 95-150 mm2,lapareikä 12,5 mm

Ruuvikaapelikenkiä käytetään 1 kV kaapeleille. Kaapelikengissä on momenttiruuvit, joten asennuksessa ei tarvita puristustyökaluja. Kaapelikengät ovat pitkittäin vesitiiviitä ja ne sopivat sekä Al- että Cu-johtimille.