ENSTO FINLAND - Kannatin - SOT94

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kannatin - SOT94

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierre - metrinen

  • Pituus - 300 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677410093

Sähkönumero

5024971

Toimittajan tuotenumero

SOT94

Tukkuerä

30

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierre:

metrinen

Pituus:

300 mm

Kierrekoko (metrinen):

12

M12, L = 238mm, Pu6K



Kannatussilmus. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.