ENSTO FINLAND - Kannatuskoukku 200mm - SOT 90.1 (RKKS-200) M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija - 20 mm
Varren halkaisija - 20 mm
Kokonaispituus - 275 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677408090
Sähkönumero
5025013
Toimittajan tuotenumero
SOT90.1
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija:
20 mm
Varren halkaisija:
20 mm
Kokonaispituus:
275 mm
Varren pituus:
200 mm
Kierteen pituus:
120 mm
Kannatuskoukku M20, SFS2452-RKKS200
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.


