ENSTO FINLAND - Kannatuskoukku M20 - SOT 21.02

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kannatuskoukku M20 - SOT 21.02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Aukon sisähalkaisija - 38 mm

  • Varren halkaisija - 20 mm

  • Kokonaispituus - 440 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407871

Sähkönumero

5024918

Toimittajan tuotenumero

SOT21.02

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon sisähalkaisija:

38 mm

Varren halkaisija:

20 mm

Kokonaispituus:

440 mm

Varren pituus:

320 mm

Kierteen pituus:

120 mm

M20, L = 320 mm



Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.