ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL110

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 241...241 mm²

  • Malli / Tyyppi - kylmäkutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100327330

Sähkönumero

5011058

Toimittajan tuotenumero

CIL110

Tukkuerä

6

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

241...241 mm²

Malli / Tyyppi:

kylmäkutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Johdin Ø18,8-21,7 mm, ulkovaippa Ø25.0-30.0 mm



Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.