ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70...95 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Eriste - muovi
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677414268
Sähkönumero
5020661
Toimittajan tuotenumero
CIL67
Tukkuerä
25
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70...95 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Eriste:
muovi
PAS 70-95 mm², BLL 62 mm², keltainen/harmaa
Käytetään päällystetyillä johdoilla johtimien jatkamiseen. Pakkaus sisältää kiilajatkon, kutistemuovin, hiomanauhan, kuorintanarun ja asennusohjeen. Kiilajatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti. Värikoodit auttavat tunnistamaan helposti oikean koon. Laaja käyttöalue vähentää varastonimikkeiden määrää. Kiilojen muoto takaa varman liitoksen.
Käytetään päällystetyillä johdoilla johtimien jatkamiseen. Pakkaus sisältää kiilajatkon, kutistemuovin, hiomanauhan, kuorintanarun ja asennusohjeen. Kiilajatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti. Värikoodit auttavat tunnistamaan helposti oikean koon. Laaja käyttöalue vähentää varastonimikkeiden määrää. Kiilojen muoto takaa varman liitoksen.


