ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL71

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
177...201 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 177...201 mm²
Johdinten lukumäärä - 1
Suojajohdin - ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677417726
Sähkönumero
5024087
Toimittajan tuotenumero
CIL71
Tukkuerä
10
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
177...201 mm²
Johdinten lukumäärä:
1
Suojajohdin:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Johdin Ø 14.7 - 18.4 mm, vihreä/ruskea
Kiilajatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti. Asennus voidaan suorittaa ilman työkaluja. Värikoodit auttavat tunnistamaan helposti oikean koon. Laaja käyttöalue vähentää varastonimikkeiden määrää. Kiilojen muoto takaa varman liitoksen. Johtimen soveltuvuus jatkoon tarkistettava toimittajalta.
Johtimille AAC132, AAC201.
Kiilajatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti. Asennus voidaan suorittaa ilman työkaluja. Värikoodit auttavat tunnistamaan helposti oikean koon. Laaja käyttöalue vähentää varastonimikkeiden määrää. Kiilojen muoto takaa varman liitoksen. Johtimen soveltuvuus jatkoon tarkistettava toimittajalta.
Johtimille AAC132, AAC201.


