Etusivu

ENSTO FINLAND - Kiinnike - COL68 Kiilaharuspääte

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiinnike - COL68 Kiilaharuspääte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiilaharuspääte

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Poikkipinta-ala - 68...68 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677418525

Sähkönumero

5240068

Toimittajan tuotenumero

COL68

Tukkuerä

25

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiilaharuspääte

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Poikkipinta-ala:

68...68 mm²

Fe 68 mm², Ø 9.96 -11.5 mm

COL kiilapääte teräsköydelle. Mikäli teräsköysi on päällystetty, päällyste tulee poistaa ennen asennusta.