Etusivu

ENSTO FINLAND - kiinnike pannalle, Ensto - SH711 kiinnike 20-80mm

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - kiinnike pannalle, Ensto - SH711 kiinnike 20-80mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 80 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 20...80 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100317898

Sähkönumero

5218221

Toimittajan tuotenumero

SH711

Tukkuerä

20

Nimellishalkaisija:

80 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

20...80 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

muu

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Kaapeleiden kiinnittämiseen esimerkiksi komposiittipylvääseen erillisenpannan avulla.

Kiinnitysside kaapeleiden kiinnittämiseksi esimerkiksi komposiittipylvääseen erillisen pannan avulla.