ENSTO FINLAND - Kiinnitystarvike asennuslevy - BPE16-95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojaus - muu
Ryhmien kokonaismäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 510 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100322090
Sähkönumero
5450029
Toimittajan tuotenumero
BPE16-95
Tukkuerä
8
Asennustapa:
muu
Suojaus:
muu
Ryhmien kokonaismäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
510 mm
Leveys:
250 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Liesiryhmä:
3-vaihe
Suorien lähtöjen määrä:
1
Asennuslevy 16-95 mm2 kaapeleille eCab3 kaappiin, sisältäämaadoituskiskon kolmella KE52.2 (16-95 mm2) liittimellä.
BPE16-95 asennuslevy sopii käytettäväksi eCab3 jakokaapin kanssa. Levyssä on liittimet haaroittamiseen max. neljällä 16-95 mm² Al/Cu kaapelilla pj-verkossa. Asennuslevyssä on lisäksi maadoituskisko kaapin maadoitusten tekemiseen, sekä mahdollisuus lisätä kahvasulakealusta BPE160A tai BPE2X160A.
BPE16-95 asennuslevy sopii käytettäväksi eCab3 jakokaapin kanssa. Levyssä on liittimet haaroittamiseen max. neljällä 16-95 mm² Al/Cu kaapelilla pj-verkossa. Asennuslevyssä on lisäksi maadoituskisko kaapin maadoitusten tekemiseen, sekä mahdollisuus lisätä kahvasulakealusta BPE160A tai BPE2X160A.


