Etusivu

ENSTO FINLAND - Kipinäsarvi - SDI10.2 (SIS. 2 KPL)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kipinäsarvi - SDI10.2 (SIS. 2 KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 15 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677410673

Sähkönumero

5024196

Toimittajan tuotenumero

SDI10.2

Tukkuerä

15

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Eristimelle SDI90

Käytetään päällystettyjen avojohtojen valokaarisuojaukseen vetoeristimen SDI90 kanssa. Kipinäsarvet kiinnitetään vetoeristimen metallisiin päätykappaleisiin kaulalle siten, että kärjet ovat toisiaan vasten ja kärkien väliksi tulee noin 130 - 150 mm (24 kV).